Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eisbehälter für Eisvitrinen, aus Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert, schwere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eisbehälter für Eisvitrinen, aus Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert, schwere
Eisbehälter für Eisvitrinen, aus Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert, schwere
Artikel-Nr.:
     2813-400-4623
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     7020/120
EAN/GTIN:
     4003625702010
Suchbegriffe:
Eisbehälter Gastronomie
Eisgefäß Gastronomie
Speiseeisbehälter
eisbehälter gastronomie 5l

Eisbehälter für Eisvitrinen, aus Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert, schwere Qualität Länge: 36 cm, Breite: 16,5 cm, Höhe: 12
cm, Volumen: 5 l

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.69 kg
Weitere Suchbegriffe: eisbehälter gastronomie
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 15,57*
€ 21,78*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 16,04*
€ 22,45*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 18,17*
€ 25,49*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.