Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelochte GN-Behälter aus Edelstahl 18/10, DIN 66075 bzw. EuroNorm 631-1,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelochte GN-Behälter aus Edelstahl 18/10, DIN 66075 bzw. EuroNorm 631-1,
Gelochte GN-Behälter aus Edelstahl 18/10, DIN 66075 bzw. EuroNorm 631-1,
Artikel-Nr.:
     2813-400-4701
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     7312/200
EAN/GTIN:
     4003625731249
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
Gelochte GN-Behälter aus Edelstahl 18/10, DIN 66075 bzw. EuroNorm 631-1, stapelbar, gelochte Bodenfläche, ab 10 cm Tiefe zusätzlich
mit Wandlochung (Loch-Ø 3 mm) Tiefe: 20 cm, Volumen: 12,5 l, GN: 1/2 [Andere Größen auf Anfrage erhältlich. GN-Systemmaße siehe Artikelserie 9725]

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
1.32 kg
stapelbar:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
5
€ 4,95*
ab € 30,38*
€ 40,98*
3 Tage
21
€ 7,95*
ab € 30,79*
€ 41,39*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 32,54*
€ 43,95*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.