Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toiletten-Türsymbol aus Edelstahl mit Symbol Herr, selbstklebend, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toiletten-Türsymbol aus Edelstahl mit Symbol Herr, selbstklebend, Edelstahl
Toiletten-Türsymbol aus Edelstahl mit Symbol Herr, selbstklebend, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2813-400-4756
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     7661/004
EAN/GTIN:
     4003625766135
Suchbegriffe:
Hinweisschild Herren
Piktogramm Herren
Piktogramm Herrentoilette
Piktogramm Mann
Toiletten-Türsymbol aus Edelstahl mit Symbol Herr, selbstklebend, Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert
7,5 cm Durchmesser, Materialstärke 1 mm, Symbol aus schwarzem Siebdruck, selbstklebende Rückseite

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Durchmesser:
7.50 cm
Gewicht:
0.03 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
50
€ 4,95*
ab € 1,32*
€ 2,18*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 1,36*
€ 2,24*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 2,00*
€ 3,25*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Contacto Bander
7661/003
ab € 1,32*
Sonstiges
Contacto Bander
7661/001
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.