Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN-Einlegeboden aus Polycarbonat, transparent GN: 1/3, Höhe: 1,5 cm, Länge:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN-Einlegeboden aus Polycarbonat, transparent GN: 1/3, Höhe: 1,5 cm, Länge:
GN-Einlegeboden aus Polycarbonat, transparent GN: 1/3, Höhe: 1,5 cm, Länge:
Artikel-Nr.:
     2813-400-4798
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     8002/013
EAN/GTIN:
     4003625800235
Suchbegriffe:
GN-Einlegeboden
Gastronorm-Einlegeboden
Gastronormbehälter Einlegeboden
GN-Behälter
GN-Einlegeboden aus Polycarbonat, transparent GN: 1/3, Höhe: 1,5 cm, Länge: 26,5 cm, Breite: 11,5 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0.08 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 2,23*
€ 4,16*
Lager 2813
200
€ 4,95*
ab € 2,25*
€ 4,19*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 3,06*
€ 5,15*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.