Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Backblech, Edelstahl im Backofenmaß 60 x 40 cm aus Edelstahl 18/10, aus einem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Backblech, Edelstahl im Backofenmaß 60 x 40 cm aus Edelstahl 18/10, aus einem
Backblech, Edelstahl im Backofenmaß 60 x 40 cm aus Edelstahl 18/10, aus einem
Artikel-Nr.:
     2813-400-482
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     7760/600
EAN/GTIN:
     4003625776035
Suchbegriffe:
Backblech
Blechkuchenform
Herdbackblech
Kuchenblech
Backblech, Edelstahl im Backofenmaß 60 x 40 cm aus Edelstahl 18/10, aus einem Stück gezogen, Ränder 45 auslaufend, Materialstärke:
1,1 mm Länge außen: 60 cm, Breite außen: 40 cm, Höhe: 0,7 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
1.87 kg
Weitere Suchbegriffe: Schnittkuchenblech, backblech
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
21
€ 7,95*
ab € 40,12*
€ 51,22*
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 39,98*
€ 51,25*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 41,21*
€ 52,83*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 54,71*
€ 77,10*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,98*
€ 60,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.