Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kochtopf mittelhohe Form, aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit Kaltgriffen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kochtopf mittelhohe Form, aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit Kaltgriffen
Kochtopf mittelhohe Form, aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit Kaltgriffen
Artikel-Nr.:
     2813-400-501
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     2004/320
EAN/GTIN:
     4003625200431
Suchbegriffe:
Allzweck-Topf
Allzwecktopf
Fleisch-Topf
Fleischtopf
Kochtopf mittelhohe Form, aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit Kaltgriffen und Schüttrand, 8 mm Sandwichboden,
induktionsgeeignet, extra schwere Qualität Volumen: 22 l, Durchmesser innen: 32 cm, Höhe außen: 28,5 cm, Bodendurchmesser: 28 cm [Deckel bitte separat bestellen]

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Durchmesser:
32.00 cm
Gewicht:
4.44 kg
Induktionsherd geeigent:
Ja
Volumen:
22.00 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
21
€ 7,95*
ab € 103,27*
€ 125,73*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 102,95*
€ 125,76*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,75*
€ 136,44*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,76*
€ 149,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,28*
€ 146,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,01*
€ 141,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,95*
€ 122,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Contacto Bander
2061/320
ab € 15,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.