Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spritzbeutel aus mehrfach beschichteter Baumwolle, lebensmittelecht, kochfest,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spritzbeutel aus mehrfach beschichteter Baumwolle, lebensmittelecht, kochfest,
Spritzbeutel aus mehrfach beschichteter Baumwolle, lebensmittelecht, kochfest,
Artikel-Nr.:
     2813-400-620
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     1710/500
EAN/GTIN:
     4003625171045
Suchbegriffe:
Dressierbeutel
Dressiersack
Spritzbeutel
Spritzsack
Spritzbeutel aus mehrfach beschichteter Baumwolle, lebensmittelecht, kochfest, geeignet für alle Massen, mit verstärktem Saum und Spitze,
verschweißte Längsnaht, auch nach längerem Gebrauch geschmeidig Durchmesser: 18 cm, Länge: 50 cm, Größe: 5 mm, Volumen: 4,3 l

Weitere Informationen:
Material:
Baumwolle
Gewicht:
0.04 kg
Weitere Suchbegriffe: dressierbeutel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
50
€ 4,95*
ab € 4,13*
€ 6,60*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 4,26*
€ 6,78*
26 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 6,27*
€ 9,62*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.