Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messkanne aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit Ausgussschnaupe, innen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messkanne aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit Ausgussschnaupe, innen
Messkanne aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit Ausgussschnaupe, innen
Artikel-Nr.:
     2813-400-682
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     3077/150
EAN/GTIN:
     4003625307734
Suchbegriffe:
Gastro-Messbecher
Küchen-Messbecher
Litermaß
Messbecher (Gastro)
Messkanne aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit Ausgussschnaupe, innen graduiert, extra schwere Qualität Volumen: 1,5 l,
Höhe: 16 cm [Messskala: in 0,1 l Schritten, Maßzahlen jede 0,2 l]

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.58 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 47,19*
€ 60,33*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 48,70*
€ 61,98*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 51,62*
€ 65,57*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,33*
€ 71,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,56*
€ 69,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,85*
€ 66,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,13*
€ 65,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.