Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dariol-/ Becherförmchen aus Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert, mit glattem,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dariol-/ Becherförmchen aus Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert, mit glattem,
Dariol-/ Becherförmchen aus Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert, mit glattem,
Artikel-Nr.:
     2813-400-686
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     510/030
EAN/GTIN:
     4003625051033
Suchbegriffe:
Dariol-Form
Dariol-Förmchen
Dariolform
Dariolförmchen
Dariol-/ Becherförmchen aus Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert, mit glattem, flachem Rand, schwere Qualität Bodendurchmesser: 6,3 cm,
Höhe: 6,5 cm, Durchmesser innen: 9,5 cm, Volumen: 300 ml [Weitere Größen siehe Serie 507 bei Artikelserie 507.]

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.06 kg
Weitere Suchbegriffe: Lösungsschale, dariolform
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
200
€ 4,95*
ab € 3,00*
€ 5,03*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 3,03*
€ 5,05*
26 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 4,44*
€ 6,95*
5 Tage
16
€ 5,90*
ab € 4,90*
€ 7,59*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Contacto Bander
515/120
ab € 36,75*
Sonstiges
Contacto Bander
515/160
ab € 27,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.