Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Back-/Fleischgabel aus Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert, fugenlos, mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Back-/Fleischgabel aus Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert, fugenlos, mit
Back-/Fleischgabel aus Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert, fugenlos, mit
Artikel-Nr.:
     2813-400-702
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     169/500
EAN/GTIN:
     4003625016926
Suchbegriffe:
Aufschnittgabel
Bratengabel
Fleischgabel
Küchengabel

Back-/Fleischgabel aus Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert, fugenlos, mit Hakengriff, extra schwere Qualität Zinkenlänge: 12,5 cm,
Gesamtlänge: 50 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.28 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 11,32*
€ 15,94*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 11,43*
€ 16,07*
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 13,72*
€ 19,15*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.