Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartoffelstampfer Serie POLARIS, mit Aufhängeöse, schwere Qualität, ganz aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kartoffelstampfer Serie POLARIS, mit Aufhängeöse, schwere Qualität, ganz aus
Kartoffelstampfer Serie POLARIS, mit Aufhängeöse, schwere Qualität, ganz aus
Artikel-Nr.:
     2813-400-773
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     980/250
EAN/GTIN:
     4003625098007
Suchbegriffe:
Kartoffel-Stampfer
Kartoffelstampfer
contacto kartoffelstampfer
kartoffel stampfer

Kartoffelstampfer Serie POLARIS, mit Aufhängeöse, schwere Qualität, ganz aus Edelstahl 18/10, 4 mm Drahtstärke Fläche: 10 cm x 7 cm,
Länge: 29,5 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.15 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
3
€ 4,95*
ab € 4,43*
€ 7,02*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 4,56*
€ 7,20*
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 6,73*
€ 10,16*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.