Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blanco Steg 325 mm Länge für GN-Behälter Steg 325 mm Länge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blanco Steg 325 mm Länge für GN-Behälter Steg 325 mm Länge
Blanco Steg 325 mm Länge für GN-Behälter Steg 325 mm Länge
Artikel-Nr.:
     2813-400-774
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     550650
EAN/GTIN:
     4020684046596
Suchbegriffe:
Chafing Dishes Schienen
Chafing Dishes Stege
Gastronormbehälter-Zwischensteg
GN-Behälter
Blanco Steg 325 mm Länge für GN-Behälter
Steg 325 mm Länge

Weitere Informationen:
Länge:
32.50 cm
Breite:
2.30 cm
Höhe:
1.00 cm
Gewicht:
0.14 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,57*
€ 11,33*
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 7,80*
€ 11,66*
3 Tage
unbekannt
€ 21,90*
ab € 7,60*
€ 12,24*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.