Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rühr/Schlagbesen 16 dicke Drähte, aus Edelstahl 18/10, ohne Aufhängeschlaufe,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rühr/Schlagbesen 16 dicke Drähte, aus Edelstahl 18/10, ohne Aufhängeschlaufe,
Rühr/Schlagbesen 16 dicke Drähte, aus Edelstahl 18/10, ohne Aufhängeschlaufe,
Artikel-Nr.:
     2813-400-855
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     826/300
EAN/GTIN:
     4003625082624
Suchbegriffe:
Küchenbesen
Küchenschneebesen
Rührbesen
Schlagbesen
Rühr/Schlagbesen 16 dicke Drähte, aus Edelstahl 18/10, ohne Aufhängeschlaufe, Stieldicke 2,7 cm, absolut wasserdicht, schwere Qualität
Länge: 30 cm, Drahtdurchmesser: 2,2 mm, Stiellänge: 13 cm
Rührbesen 30 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.19 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
200
€ 4,95*
ab € 4,66*
€ 7,46*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 4,80*
€ 7,67*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 6,89*
€ 10,46*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.