Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auslage-/Auflaufform aus Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert, steile Wandung,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auslage-/Auflaufform aus Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert, steile Wandung,
Auslage-/Auflaufform aus Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert, steile Wandung,
Artikel-Nr.:
     2813-400-959
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     274/315
EAN/GTIN:
     4003625027403
Suchbegriffe:
Auflauf-Form
Auflaufform
Auflaufschale
Gratin-Form
Auslage-/Auflaufform aus Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert, steile Wandung, mit schmalem, glatt auslaufenden Rand, schwere
Qualität Länge außen: 31,5 cm, Breite außen: 21,5 cm, Höhe: 6,5 cm, Volumen: 3 l

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.70 kg
Weitere Suchbegriffe: Gratinform, Gratinschale, auflaufform
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
21
€ 7,95*
ab € 22,63*
€ 30,09*
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 22,77*
€ 30,12*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 25,16*
€ 33,10*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.