| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-400-963 Herst.-Nr.: 1018/240 EAN/GTIN: 4003625101806 |
| |
|
| | |
| Serviergabel aus Edelstahl 18/10, seidenmatt glänzend, schwere Qualität Zinkenlänge: 6 cm, Gesamtlänge: 24 cm
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl 18/10 | Gewicht: | 0.06 kg | Oberfläche: | glänzend |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Servier-Gabeln, Serviergabeln, Aufschnittgabel, Bratengabel, Fleischgabel, Küchengabel, Tranchiergabel, Vorlege-Gabeln, Vorlegegabeln, Wurstgabel, aufschnittgabel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 7,93* | € 11,60* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 8,17* | € 11,90* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 11,97* | € 16,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|