Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dick Universalmesser 26 cm, poliert, Serie "Superior"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dick Universalmesser 26 cm, poliert, Serie "Superior"
Dick Universalmesser 26 cm, poliert, Serie "Superior"
Dick Universalmesser 26 cm, poliert, Serie "Superior"
Dick Universalmesser 26 cm, poliert, Serie "Superior"
Dick Universalmesser 26 cm, poliert, Serie "Superior"
Dick Universalmesser 26 cm, poliert, Serie "Superior"
Dick Universalmesser 26 cm, poliert, Serie "Superior"
Artikel-Nr.:
     2813-401-061
Hersteller:
     Friedr. DICK
Herst.-Nr.:
     81153262
EAN/GTIN:
     4009215092813
Suchbegriffe:
Gemüsemesser
Salatmesser
Spickmesser
Allzweckmesser
Dick Universalmesser 26 cm, poliert, Serie "Superior"

Weitere Informationen:
Länge:
31.10 cm
Breite:
1.58 cm
Höhe:
3.90 cm
Gewicht:
0.31 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,69*
€ 40,51*
9 Tage
6
Frei Haus
ab € 31,69*
€ 41,69*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.