Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cocotte, 22 cm, Basilikum-Grün, Artischocke, Gusseisen, Serie: La Cocotte.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cocotte, 22 cm, Basilikum-Grün, Artischocke, Gusseisen, Serie: La Cocotte.
Cocotte, 22 cm, Basilikum-Grün, Artischocke, Gusseisen, Serie: La Cocotte.
Artikel-Nr.:
     2813-401-1003
Hersteller:
     Staub
Herst.-Nr.:
     1003294
EAN/GTIN:
     3272340033070
Suchbegriffe:
Braten-Topf
Bratentopf
Schmor-Topf
Schmortopf
Cocotte, 22 cm, Basilikum-Grün, Artischocke, Gusseisen, Serie: La Cocotte. Marke: Staub

Weitere Informationen:
Länge:
22.00 cm
Gewicht:
4.40 kg
Weitere Suchbegriffe: braten topf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,75*
€ 261,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,32*
€ 255,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,56*
€ 239,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,34*
€ 213,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.