Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cocotte, 20 cm, Weisser Trüffel, rund, Gusseisen, Serie: La Cocotte. Marke:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cocotte, 20 cm, Weisser Trüffel, rund, Gusseisen, Serie: La Cocotte. Marke:
Cocotte, 20 cm, Weisser Trüffel, rund, Gusseisen, Serie: La Cocotte. Marke:
Artikel-Nr.:
     2813-401-1024
Hersteller:
     Staub
Herst.-Nr.:
     1003435
EAN/GTIN:
     3272340040191
Suchbegriffe:
Braten-Topf
Bratentopf
Schmor-Topf
Schmortopf
Cocotte, 20 cm, Weisser Trüffel, rund, Gusseisen, Serie: La Cocotte. Marke: Staub

Weitere Informationen:
Länge:
20 cm
Gewicht:
3.60 kg
Weitere Suchbegriffe: braten topf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,42*
€ 208,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,36*
€ 206,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,49*
€ 202,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,92*
€ 170,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.