Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cocotte, 22 cm, Weisser Trüffel, rund, Gusseisen, Serie: La Cocotte. Marke:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cocotte, 22 cm, Weisser Trüffel, rund, Gusseisen, Serie: La Cocotte. Marke:
Cocotte, 22 cm, Weisser Trüffel, rund, Gusseisen, Serie: La Cocotte. Marke:
Artikel-Nr.:
     2813-401-1025
Hersteller:
     Staub
Herst.-Nr.:
     1003437
EAN/GTIN:
     3272340040214
Suchbegriffe:
Braten-Topf
Bratentopf
Schmor-Topf
Schmortopf
Cocotte, 22 cm, Weisser Trüffel, rund, Gusseisen, Serie: La Cocotte. Marke: Staub

Weitere Informationen:
Länge:
22.00 cm
Gewicht:
3.95 kg
Weitere Suchbegriffe: braten topf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,51*
€ 225,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,93*
€ 221,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,43*
€ 207,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,16*
€ 183,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.