Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wender, 31 cm, Schwarz, Silikon, Serie: (no series Staub). Marke: Staub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wender, 31 cm, Schwarz, Silikon, Serie: (no series Staub). Marke: Staub
Wender, 31 cm, Schwarz, Silikon, Serie: (no series Staub). Marke: Staub
Artikel-Nr.:
     2813-401-1046
Hersteller:
     Staub
Herst.-Nr.:
     1003590
EAN/GTIN:
     3272340040948
Suchbegriffe:
Backschaufel
Bratenwender
Bratwender
Fischbackschaufel
Wender, 31 cm, Schwarz, Silikon, Serie: (no series Staub). Marke: Staub

Weitere Informationen:
Länge:
31.00 cm
Gewicht:
0.09 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,88*
€ 14,17*
€ 6,70*
ab € 9,98*
€ 14,30*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.