Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wok mit Glassdeckel, 37 cm, rund, Gusseisen, Schwarz, Serie: Specialities.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wok mit Glassdeckel, 37 cm, rund, Gusseisen, Schwarz, Serie: Specialities.
Wok mit Glassdeckel, 37 cm, rund, Gusseisen, Schwarz, Serie: Specialities.
Artikel-Nr.:
     2813-401-1120
Hersteller:
     Staub
Herst.-Nr.:
     1004022
EAN/GTIN:
     3272343139236
Suchbegriffe:
Eisengusswok
Rundboden-Pfanne
Rundbodenpfanne
Stielwok
Wok mit Glassdeckel, 37 cm, rund, Gusseisen, Schwarz, Serie: Specialities. Marke: Staub

Weitere Informationen:
Länge:
40.50 cm
Breite:
38.50 cm
Höhe:
12.70 cm
Gewicht:
7.10 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,24*
€ 237,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,92*
€ 235,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,21*
€ 231,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,59*
€ 227,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,56*
€ 192,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.