Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teekanne, 16 cm, rund, Graphit-Grau, Serie: Specialities. Marke: Staub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teekanne, 16 cm, rund, Graphit-Grau, Serie: Specialities. Marke: Staub
Teekanne, 16 cm, rund, Graphit-Grau, Serie: Specialities. Marke: Staub
Artikel-Nr.:
     2813-401-1122
Hersteller:
     Staub
Herst.-Nr.:
     1004028
EAN/GTIN:
     3272346500187
Suchbegriffe:
Tee-Kanne
Teekanne
Flötenkessel
Flötenwasserkessel
Teekanne, 16 cm, rund, Graphit-Grau, Serie: Specialities. Marke: Staub

Weitere Informationen:
Länge:
16.00 cm
Gewicht:
2.60 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,74*
€ 186,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,11*
€ 185,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,60*
€ 181,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,70*
€ 175,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,38*
€ 146,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.