Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ofenform, 12 cm, Gusseisen, Serie: Specialities. Marke: Staub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ofenform, 12 cm, Gusseisen, Serie: Specialities. Marke: Staub
Ofenform, 12 cm, Gusseisen, Serie: Specialities. Marke: Staub
Artikel-Nr.:
     2813-401-1128
Hersteller:
     Staub
Herst.-Nr.:
     1004043
EAN/GTIN:
     3272343011235
Suchbegriffe:
Auflauf-Form
Auflaufform
Auflaufschale
Gratin-Form
Ofenform, 12 cm, Gusseisen, Serie: Specialities. Marke: Staub

Weitere Informationen:
Länge:
23.50 cm
Breite:
16.50 cm
Höhe:
6.00 cm
Gewicht:
0.75 kg
Weitere Suchbegriffe: Gratinform, Gratinschale, auflaufform
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,05*
€ 45,06*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 35,48*
€ 45,50*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.