Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knauf, Edelstahl, Kaninchen, Silber, Serie: (no series Staub). Marke: Staub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knauf, Edelstahl, Kaninchen, Silber, Serie: (no series Staub). Marke: Staub
Knauf, Edelstahl, Kaninchen, Silber, Serie: (no series Staub). Marke: Staub
Artikel-Nr.:
     2813-401-1249
Hersteller:
     Staub
Herst.-Nr.:
     1004405
EAN/GTIN:
     3272340013331
Knauf, Edelstahl, Kaninchen, Silber, Serie: (no series Staub). Marke: Staub

Weitere Informationen:
Länge:
11.50 cm
Breite:
7.50 cm
Höhe:
6.00 cm
Gewicht:
0.22 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.