Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auflaufform, 23 cm, Keramik, Serie: Ceramique. Marke: Staub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auflaufform, 23 cm, Keramik, Serie: Ceramique. Marke: Staub
Auflaufform, 23 cm, Keramik, Serie: Ceramique. Marke: Staub
Artikel-Nr.:
     2813-401-1309
Hersteller:
     Staub
Herst.-Nr.:
     1004635
EAN/GTIN:
     4009839317248
Suchbegriffe:
Auflauf-Form
Auflaufform
Auflaufschale
Gratin-Form
Auflaufform, 23 cm, Keramik, Serie: Ceramique. Marke: Staub

Weitere Informationen:
Länge:
23.00 cm
Gewicht:
0.91 kg
Weitere Suchbegriffe: Gratinform, Gratinschale, auflaufform
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,54*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.