Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Menülöffel der Serie Cult von BSF, poliert, Edelstahl 18/10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Menülöffel der Serie Cult von BSF, poliert, Edelstahl 18/10
Menülöffel der Serie Cult von BSF, poliert, Edelstahl 18/10
Artikel-Nr.:
     2813-401-137
Hersteller:
     BSF
Herst.-Nr.:
     1026787
EAN/GTIN:
     4009839670091
Suchbegriffe:
Esslöffel
Menülöffel
Suppenlöffel
Tafellöffel
Menülöffel der Serie Cult von BSF, poliert, Edelstahl 18/10

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
22.00 cm
Breite:
6.00 cm
Höhe:
0.40 cm
Gewicht:
0.05 kg
Weitere Suchbegriffe: esslöffel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
15 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,323*
€ 4,483*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 24,00*
€ 32,52*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,483*
€ 5,335
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,263*
€ 5,073
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,073*
€ 4,847
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,323*
€ 3,954
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 53,796* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.