Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brotmesser mit Wellenschliff geschmiedete Klinge aus Chrom-Molybdän-Vanadium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brotmesser mit Wellenschliff geschmiedete Klinge aus Chrom-Molybdän-Vanadium
Brotmesser mit Wellenschliff geschmiedete Klinge aus Chrom-Molybdän-Vanadium
Artikel-Nr.:
     2813-401-150
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     3620/200
EAN/GTIN:
     4003625362009
Suchbegriffe:
Brot-Messer
Brot-Schneidemesser
Brotmesser
Brotschneide-Messer
Brotmesser mit Wellenschliff geschmiedete Klinge aus Chrom-Molybdän-Vanadium (DIN x50CrMoV15), vernieteter und verschweißter
Griff aus POM-Kunststoff, Messerhärte 56 HRC, spülmaschinenfest, schwere Profiqualität. Durch den Wellenschliff lässt sich die Brotkruste leicht durchschneiden und es ergeben sich ebenmäßige Scheiben. Klingenlänge: 20,5 cm, Klingenlänge: 8 Zoll, Gesamtlänge: 33 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0.17 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: brot messer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 37,47*
€ 48,72*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 38,82*
€ 50,17*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 41,34*
€ 53,39*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.