Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ofenform, 35 cm, Aluminium, Serie: Ferrara Granitium. Marke: BALLARINI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ofenform, 35 cm, Aluminium, Serie: Ferrara Granitium. Marke: BALLARINI
Ofenform, 35 cm, Aluminium, Serie: Ferrara Granitium. Marke: BALLARINI
Artikel-Nr.:
     2813-401-1947
Hersteller:
     Ballarini
Herst.-Nr.:
     1006927
EAN/GTIN:
     8003150503522
Suchbegriffe:
Auflauf-Form
Auflaufform
Auflaufschale
Gratin-Form
Ofenform, 35 cm, Aluminium, Serie: Ferrara Granitium. Marke: BALLARINI

Weitere Informationen:
Länge:
37.50 cm
Breite:
28.50 cm
Höhe:
8.00 cm
Gewicht:
1.41 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,21*
€ 68,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,49*
€ 55,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.