Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brotmesser, 20 cm, Braun, Ziricote, Serie: TWIN 1731. Marke: ZWILLING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brotmesser, 20 cm, Braun, Ziricote, Serie: TWIN 1731. Marke: ZWILLING
Brotmesser, 20 cm, Braun, Ziricote, Serie: TWIN 1731. Marke: ZWILLING
Artikel-Nr.:
     2813-401-2268
Hersteller:
     Zwilling
Herst.-Nr.:
     1020216
EAN/GTIN:
     4009839645167
Suchbegriffe:
Brot-Messer
Brot-Schneidemesser
Brotmesser
Brotschneide-Messer
Brotmesser, 20 cm, Braun, Ziricote, Serie: TWIN 1731. Marke: ZWILLING

Weitere Informationen:
Länge:
20 cm
Gewicht:
0.18 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,24*
€ 338,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,87*
€ 335,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,91*
€ 321,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,40*
€ 311,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,58*
€ 276,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.