Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F. DICK Rolltasche, Messertasche, 5-teilig, Echtleder, Red Spirit - Inhalt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
F. DICK Rolltasche, Messertasche, 5-teilig, Echtleder, Red Spirit - Inhalt
Artikel-Nr.:
     2813-401-2668
Hersteller:
     Friedr. DICK
Herst.-Nr.:
     81768000-01
EAN/GTIN:
     4009215194593
F. DICK Rolltasche, Messertasche, 5-teilig, Echtleder, Red Spirit - Inhalt Kochmesser, Fleischermesser, Pinzette, Schwarz
STAHL: Diese Messer werden aus der hochwertigen Stahllegierung X50CrMoV15 gefertigt. Dabei ist jede Komponente des Stahl besonders wichtig / GRIFF: Der runde, typisch asiatisch anmutende Griff besitzt eine außergewöhnliche Haptik. Er liegt perfekt in der Hand. Der rutschfeste Griff besteht aus hochwertigem, rotem Kunststoff. / HÄRTE: 56 HRC ist der ideale Kompromiss für lange Schnitthaltigkeit und leichtes Nachschärfen. Die Messer bleiben lange scharf, lassen sich aber auch mit herkömmlichen Mitteln gut nachschärfen. / PFLEGE: Reinige deine Messer von Hand mit einem weichen Tuch und einem milden alkalischen Reinigungsmittel. Wische dein Messer nach dem Reinigen sorgfältig trocken, so vermeidest du Flecken auf der Klinge.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
schwarz
Länge:
47.50 cm
Breite:
45.00 cm
Höhe:
0.50 cm
Gewicht:
1.90 kg
mikrowellengeeignet:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 338,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,82*
€ 492,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,12*
€ 488,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,73*
€ 457,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,78*
€ 442,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,41*
€ 402,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.