Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F. DICK Messerset, Fleischermesser, 6-teilig, ErgoGrip - Inhalt Ausbeinmesser,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dick 82562000 Küchenbesteck- & Messer-Set 6 Stück(e)
Dick 82562000 Küchenbesteck- & Messer-Set 6 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     2813-401-2670
Hersteller:
     Friedr. DICK
Herst.-Nr.:
     82562000
EAN/GTIN:
     4009215076035
F. DICK Messerset, Fleischermesser, 6-teilig, ErgoGrip - Inhalt Ausbeinmesser, Stechmesser, Sortiermesser, Blockmesser
STAHL: Diese Messer werden aus der hochwertigen Stahllegierung X50CrMoV15 gefertigt. Dabei ist jede Komponente des Stahl besonders wichtig / GRIFF: Der Griff hat eine breite Daumenauflage und ausgeprägten Fingerschutz. Klinge und Griff sind spaltenfrei verbunden. Der ergonomische Griff ist hitzebeständig, abriebfest und liegt sicher in der Hand. / HÄRTE: 56 HRC ist der ideale Kompromiss für lange Schnitthaltigkeit und leichtes Nachschärfen. Die Messer bleiben lange scharf, lassen sich aber auch mit herkömmlichen Mitteln gut nachschärfen. / PFLEGE: F. DICK Fleischermesser sind zum Reinigen in Sterilisatoren bis 130°C geeignet. Das Verbleiben der Messer in der Reinigungsanlage, aber auch Lebensmittelreste können auf den Klingen zu Flecken führen.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
48.50 cm
Breite:
40.50 cm
Höhe:
2.40 cm
Gewicht:
0.85 kg
mikrowellengeeignet:
Nein
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 63,39*
€ 80,02*
8 Tage
14
Frei Haus
ab € 71,23*
€ 89,50*
9 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 80,98*
€ 99,51*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 95,78*
€ 118,82*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,82*
€ 141,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,26*
€ 140,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,65*
€ 138,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,82*
€ 136,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,78*
€ 113,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.