Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F. DICK Messerset, Küchenmesser, 3-teilig, Premier Plus - Inhalt Kochmesser,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DICK Messer-Set 3-tlg. 410 x 100 mm
DICK Messer-Set 3-tlg. 410 x 100 mm
Artikel-Nr.:
     2813-401-2673
Hersteller:
     Friedr. DICK
Herst.-Nr.:
     81098000
EAN/GTIN:
     4009215162844
Suchbegriffe:
Schinken-Messer
Schinkenmesser
Tranchier-Messer
Tranchiermesser
F. DICK Messerset, Küchenmesser, 3-teilig, Premier Plus - Inhalt Kochmesser, Tranchiermesser, Officemesser
STAHL: Diese Messer werden aus der hochwertigen Stahllegierung X50CrMoV15 gefertigt. Dabei ist jede Komponente des Stahl besonders wichtig / GRIFF: Premier Plus verbindet Griff und Klinge ohne Spalten und sind daher besonders hygienisch und einfach zu pflegen. Der Griff passt sich durch sein ergonomisches Design deiner Hand an. / HÄRTE: 56 HRC ist der ideale Kompromiss für lange Schnitthaltigkeit und leichtes Nachschärfen. Die Messer bleiben lange scharf, lassen sich aber auch mit herkömmlichen Mitteln gut nachschärfen. / PFLEGE: Reinige deine Messer von Hand mit einem weichen Tuch und einem milden alkalischen Reinigungsmittel. Wische dein Messer nach dem Reinigen sorgfältig trocken, so vermeidest du Flecken auf der Klinge.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
41.50 cm
Breite:
5.10 cm
Höhe:
3.20 cm
Gewicht:
0.49 kg
mikrowellengeeignet:
Nein
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
6
Frei Haus
ab € 106,85*
€ 131,18*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 120,15*
€ 147,42*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,11*
€ 178,67*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,67*
€ 212,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,18*
€ 212,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,42*
€ 206,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,43*
€ 192,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,11*
€ 173,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.