Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F. DICK Messerset, Fleischermesser, 3-teilig, Bubinga - Inhalt Ausbeinmesser,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DICK Messersatz 3-tlg. mit Bubingaholzgriff
DICK Messersatz 3-tlg. mit Bubingaholzgriff
Artikel-Nr.:
     2813-401-2677
Hersteller:
     Friedr. DICK
Herst.-Nr.:
     81553000
EAN/GTIN:
     4009215039702
F. DICK Messerset, Fleischermesser, 3-teilig, Bubinga - Inhalt Ausbeinmesser, Stechmesser, Blockmesser
STAHL: Diese Messer werden aus der hochwertigen Stahllegierung X50CrMoV15 gefertigt. Dabei ist jede Komponente des Stahl besonders wichtig / GRIFF: Der edle Bubinga-Holzgriff verleiht den Fleischermessern eine besondere Optik. / HÄRTE: 56 HRC ist der ideale Kompromiss für lange Schnitthaltigkeit und leichtes Nachschärfen. Die Messer bleiben lange scharf, lassen sich aber auch mit herkömmlichen Mitteln gut nachschärfen. / PFLEGE: Für einen langfristigen Schutz deiner Messer, sollten die Holzgriffe ab und zu mit lebensmittelechten Ölen (z.B. Olivenöl) „verwöhnt“ werden. Dafür den Griff dünn mit Öl einreiben.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
48.50 cm
Breite:
24.00 cm
Höhe:
2.30 cm
Gewicht:
0.15 kg
mikrowellengeeignet:
Nein
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
11
Frei Haus
ab € 48,87*
€ 63,18*
9 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 51,43*
€ 65,79*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 64,67*
€ 82,12*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,12*
€ 97,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,56*
€ 95,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,35*
€ 93,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,91*
€ 91,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,41*
€ 84,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,67*
€ 76,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.