Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F. DICK Ausbeinmesser, Metzgermesser, Halbflexibel, ExpertGrip - Klinge Messer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
F. DICK Ausbeinmesser, Metzgermesser, Halbflexibel, ExpertGrip - Klinge Messer
F. DICK Ausbeinmesser, Metzgermesser, Halbflexibel, ExpertGrip - Klinge Messer
F. DICK Ausbeinmesser, Metzgermesser, Halbflexibel, ExpertGrip - Klinge Messer
Artikel-Nr.:
     2813-401-2678
Hersteller:
     Friedr. DICK
Herst.-Nr.:
     82182131-66
EAN/GTIN:
     4009215161014
Suchbegriffe:
Ausbein-Messer
Ausbeinmesser
Fleischereimesser
Fleischermesser
F. DICK Ausbeinmesser, Metzgermesser, Halbflexibel, ExpertGrip - Klinge Messer 13 cm, Blau/Schwarz
DAS MESSER: Das Ausbeinmesser trennt das Fleisch vom Knochen, entfernt Haut, Sehnen und Fett. Ein exaktes Arbeiten mit einem langen Schnitt ist möglich. Die semi- flexible Klinge passt sich an das Schneidgut an. / STAHL: Dieses Messer wird aus der hochwertigen Stahllegierung X50CrMoV15 gefertigt. Dabei ist jede Komponente des Stahl besonders wichtig / GRIFF: Bei diesem Griffdesign – weiche Schale harter Kern – gibt es keine Spaltenbildung zwischen Klinge und Griff. Der ergonomische Griff liegt sicher in der Hand, ist hitzebeständig, stoß- und abriebfest. / HÄRTE: 56 HRC ist der ideale Kompromiss für lange Schnitthaltigkeit und leichtes Nachschärfen. Die Messer bleiben lange scharf, lassen sich aber auch mit herkömmlichen Mitteln gut nachschärfen. / PFLEGE: F. DICK Fleischermesser sind zum Reinigen in Sterilisatoren bis 130°C geeignet. Das Verbleiben der Messer in der Reinigungsanlage, aber auch Lebensmittelreste können auf den Klingen zu Flecken führen.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
blau
Länge:
26.00 cm
Breite:
2.10 cm
Höhe:
3.60 cm
Gewicht:
0.09 kg
mikrowellengeeignet:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.