| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-401-2680 Herst.-Nr.: 82556306 EAN/GTIN: 4009215191752 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | F. DICK Messerset, Fleischermesser, 2-teilig, Jagd, ErgoGrip - Inhalt Ausbeinmesser, Aufbrechmesser STAHL: Diese Messer werden aus der hochwertigen Stahllegierung X50CrMoV15 gefertigt. Dabei ist jede Komponente des Stahl besonders wichtig / GRIFF: Der Griff hat eine breite Daumenauflage und ausgeprägten Fingerschutz. Klinge und Griff sind spaltenfrei verbunden. Der ergonomische Griff ist hitzebeständig, abriebfest und liegt sicher in der Hand. / HÄRTE: 56 HRC ist der ideale Kompromiss für lange Schnitthaltigkeit und leichtes Nachschärfen. Die Messer bleiben lange scharf, lassen sich aber auch mit herkömmlichen Mitteln gut nachschärfen. / PFLEGE: F. DICK Fleischermesser sind zum Reinigen in Sterilisatoren bis 130°C geeignet. Das Verbleiben der Messer in der Reinigungsanlage, aber auch Lebensmittelreste können auf den Klingen zu Flecken führen.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Edelstahl, weitere | Länge: | 36.00 cm | Breite: | 14.50 cm | Höhe: | 3.70 cm | Gewicht: | 0.50 kg | mikrowellengeeignet: | Nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Küchenmesserset, Messerblock bestückt, Messerblock gefüllt, Fleischereimesser, Fleischermesser, Metzgermesser, Schlachtemesser, Schlachtermesser, Schlachtmesser, fleischermesser dick, fleischermesser |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |