Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F. DICK Rolltasche, Kochmessertasche, unbestückt, Echtleder - Größe Tasche 47 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
F. DICK Rolltasche, Kochmessertasche, unbestückt, Echtleder - Größe Tasche 47 x
Artikel-Nr.:
     2813-401-2681
Hersteller:
     Friedr. DICK
Herst.-Nr.:
     81068010-01
EAN/GTIN:
     4009215194586
Suchbegriffe:
Lederrolltasche
F. DICK Rolltasche, Kochmessertasche, unbestückt, Echtleder - Größe Tasche 47 x 45 cm, Schwarz
Stylisch und hochwertige Lederrolltasche aus 100% Nappa-Echtleder aus Europa – handgefertigt in Deutschland. Das weiche Leder ist strapazierfähig und geschmeidig und die Rolltasche besitzt 5 Fächer, die individuell bestückt werden können. F. DICK setzt hier auf einen schönen Schwarzton der mit einer farblich abgesetzten Logo-Applikationen in Antiklederqualität stilsicher das Produkt veredelt. Durch die praktische Fixierung können Messer und Werkzeuge in allen Größen und Längen sicher transportiert und aufbewahrt werden. Die Tasche lässt sich mit einem Klettverschluss flexibel und sicher verschließen. Die Abmessung der Rolltasche im offenen Zustand ist 47 x 45 cm.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
50.00 cm
Breite:
23.00 cm
Höhe:
6.00 cm
Gewicht:
0.50 kg
mikrowellengeeignet:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,26*
€ 149,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,84*
€ 148,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,97*
€ 146,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,17*
€ 144,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,02*
€ 120,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.