Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F. DICK Ausbeinmesser, Metzgermesser, Halbflexibel, ErgoGrip - Klinge Messer 13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
F. DICK Ausbeinmesser, Metzgermesser, Halbflexibel, ErgoGrip - Klinge Messer 13
F. DICK Ausbeinmesser, Metzgermesser, Halbflexibel, ErgoGrip - Klinge Messer 13
F. DICK Ausbeinmesser, Metzgermesser, Halbflexibel, ErgoGrip - Klinge Messer 13
Artikel-Nr.:
     2813-401-2686
Hersteller:
     Friedr. DICK
Herst.-Nr.:
     82982131-01
EAN/GTIN:
     4009215065336
Suchbegriffe:
Ausbein-Messer
Ausbeinmesser
Fleischereimesser
Fleischermesser
F. DICK Ausbeinmesser, Metzgermesser, Halbflexibel, ErgoGrip - Klinge Messer 13 cm, Schwarz
DAS MESSER: Das Ausbeinmesser trennt das Fleisch vom Knochen, entfernt Haut, Sehnen und Fett. Ein exaktes Arbeiten mit einem langen Schnitt ist möglich. Die semi- flexible Klinge passt sich an das Schneidgut an. / STAHL: Dieses Messer wird aus der hochwertigen Stahllegierung X50CrMoV15 gefertigt. Dabei ist jede Komponente des Stahl besonders wichtig / GRIFF: Der Griff hat eine breite Daumenauflage und ausgeprägten Fingerschutz. Klinge und Griff sind spaltenfrei verbunden. Der ergonomische Griff ist hitzebeständig, abriebfest und liegt sicher in der Hand. / HÄRTE: 56 HRC ist der ideale Kompromiss für lange Schnitthaltigkeit und leichtes Nachschärfen. Die Messer bleiben lange scharf, lassen sich aber auch mit herkömmlichen Mitteln gut nachschärfen. / PFLEGE: F. DICK Fleischermesser sind zum Reinigen in Sterilisatoren bis 130°C geeignet. Das Verbleiben der Messer in der Reinigungsanlage, aber auch Lebensmittelreste können auf den Klingen zu Flecken führen.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
schwarz
Länge:
26.10 cm
Breite:
2.22 cm
Höhe:
3.86 cm
Gewicht:
0.11 kg
mikrowellengeeignet:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.