| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-401-2722 Herst.-Nr.: 81035232 EAN/GTIN: 4009215060812 |
| |
|
| | |
| F. DICK Aufschnittmesser, Brotmesser, mit Anschnittsäge, Superior - Klinge Messer 23 cm DAS MESSER: Das Aufschnittmesser mit Anschnittsäge ist durch die lange Klinge perfekt zum Aufschneiden von verschiedenen Wurstsorten im Thekenbereich und in der Küche geeignet. / STAHL: Dieses Messer wird aus der hochwertigen Stahllegierung X50CrMoV15 gefertigt. Dabei ist jede Komponente des Stahl besonders wichtig / GRIFF: Der Griff der Superior-Serie ist ergonomisch geformt, liegt optimal in der Hand. Klinge und Griff sind ohne Spalt fest miteinander verbunden und das Messer ist dadurch hygienisch einwandfrei. / HÄRTE: 56 HRC ist der ideale Kompromiss für lange Schnitthaltigkeit und leichtes Nachschärfen. Die Messer bleiben lange scharf, lassen sich aber auch mit herkömmlichen Mitteln gut nachschärfen. / PFLEGE: Reinige deine Messer von Hand mit einem weichen Tuch und einem milden alkalischen Reinigungsmittel. Wische dein Messer nach dem Reinigen sorgfältig trocken, so vermeidest du Flecken auf der Klinge.
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl, weitere | Länge: | 35.20 cm | Breite: | 1.66 cm | Höhe: | 2.68 cm | Gewicht: | 0.11 kg | mikrowellengeeignet: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |