| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-401-2752 Herst.-Nr.: 82368131-02 EAN/GTIN: 4009215083491 |
| |
|
| | |
| F. DICK Ausbeinmesser, Metzgermesser, Steif, ErgoGrip - Klinge Messer 13 cm, Gelb DAS MESSER: Das Ausbeinmesser trennt das Fleisch vom Knochen, entfernt Haut, Sehnen und Fett. Ein exaktes Arbeiten mit einem langen Schnitt ist möglich. / STAHL: Dieses Messer wird aus der hochwertigen Stahllegierung X50CrMoV15 gefertigt. Dabei ist jede Komponente des Stahl besonders wichtig / GRIFF: Der Griff hat eine breite Daumenauflage und ausgeprägten Fingerschutz. Klinge und Griff sind spaltenfrei verbunden. Der ergonomische Griff ist hitzebeständig, abriebfest und liegt sicher in der Hand. / HÄRTE: 56 HRC ist der ideale Kompromiss für lange Schnitthaltigkeit und leichtes Nachschärfen. Die Messer bleiben lange scharf, lassen sich aber auch mit herkömmlichen Mitteln gut nachschärfen. / PFLEGE: F. DICK Fleischermesser sind zum Reinigen in Sterilisatoren bis 130°C geeignet. Das Verbleiben der Messer in der Reinigungsanlage, aber auch Lebensmittelreste können auf den Klingen zu Flecken führen.
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl, weitere | Farbe: | gelb | Länge: | 26.80 cm | Breite: | 2.30 cm | Höhe: | 3.90 cm | Gewicht: | 0.12 kg | mikrowellengeeignet: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |