| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-401-2789 Herst.-Nr.: 82264150-03 EAN/GTIN: 4009215097115 |
| |
|
| | |
| F. DICK Abhäutemesser, Fleischermesser, ErgoGrip - Klinge Messer 15 cm, Rot DAS MESSER: Das Abhäutemesser hat eine kurzer Klinge und wird zum Abhäuten (Trennen der Haut vom Tierkörper) verwendet. Durch die besonders geformte Klinge und der langen Schneide wird präzise gearbeitet. / STAHL: Dieses Messer wird aus der hochwertigen Stahllegierung X50CrMoV15 gefertigt. Dabei ist jede Komponente des Stahl besonders wichtig / GRIFF: Der Griff hat eine breite Daumenauflage und ausgeprägten Fingerschutz. Klinge und Griff sind spaltenfrei verbunden. Der ergonomische Griff ist hitzebeständig, abriebfest und liegt sicher in der Hand. / HÄRTE: 56 HRC ist der ideale Kompromiss für lange Schnitthaltigkeit und leichtes Nachschärfen. Die Messer bleiben lange scharf, lassen sich aber auch mit herkömmlichen Mitteln gut nachschärfen. / PFLEGE: F. DICK Fleischermesser sind zum Reinigen in Sterilisatoren bis 130°C geeignet. Das Verbleiben der Messer in der Reinigungsanlage, aber auch Lebensmittelreste können auf den Klingen zu Flecken führen.
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl, weitere | Farbe: | rot | Länge: | 27.20 cm | Breite: | 2.30 cm | Höhe: | 3.50 cm | Gewicht: | 0.13 kg | mikrowellengeeignet: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 15,85* | € 22,14* | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 20,38* | € 28,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|