| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-401-2833 Herst.-Nr.: 90080000 EAN/GTIN: 4009215083316 |
| |
|
| | |
| F. DICK Messerschärfer, Messerschleifer, Rapid Steel - Schärfstäbe POLISH Um den Anforderungen der Ausbein-Spezialisten gerecht zu werden, bietet Friedr. Dick den Rapid Steel polish an. Die polierten Stäbe aus Edelstahl sind ideal zum Aufrichten und Glätten der Schneide. Ein glatter Schnitt setzt eine schlanke Schneide voraus, die sich jedoch leicht umlegt, bevor sie stumpf wird. Mit dem Rapid Steel polish wird die Schneide schnell und einfach wieder aufgerichtet. Außerdem überzeugt der Rapid Steel polish durch seine einfache Handhabung: einfaches Durchziehen führt zur optimalen Schneide. Zugfedern ohne messbaren Verschleiß (mit lebenslanger Garantie!) und die bewährten Schärfstäbe aus Edelstahl sind Herzstück des Messerschärfers.
Weitere Informationen: | | Länge: | 19.50 cm | Breite: | 18.00 cm | Höhe: | 4.00 cm | Gewicht: | 0.32 kg | mikrowellengeeignet: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 56,82* | € 71,91* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 58,27* | € 73,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|