| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-401-2941 Herst.-Nr.: 81147212 EAN/GTIN: 4009215187922 |
| |
|
| | |
| F. DICK Chefmesser, Kochmesser, DarkNitro - Klinge Messer 21 cm DAS MESSER: Das Kochmesser ist ein absoluter Klassiker und gehört zum Basissortiment jedes Kochs. Optimal zum Schneiden von Gemüse oder zum Zerteilen und Zerlegen von Fleisch und Fisch. / STAHL: Dieses Messer wird aus einem speziellen martensitischen, rostfreien und stickstofflegierten Stahl gefertigt - eine einzigartige Kombination aus Schneidleistung, Härte und Korrosionsbeständigkeit. / GRIFF: Der Griff ist aus ausgesuchtem Eichenholz gefertigt. Eiche symbolisiert Ewigkeit, Kraft und Stärke. Die schwungvolle und klare Linie des Griffes verstärkt die elegante Formensprache des Messers. / HÄRTE: Messer mit einer extremen Härte von 61 HRC haben zwar eine etwas empfindlichere Schneide, überzeugen aber mit ihrer besonderen Schärfe und langen Schnitthaltigkeit. / PFLEGE: Für einen langfristigen Schutz deiner Messer, sollten die Holzgriffe ab und zu mit lebensmittelechten Ölen (z.B. Olivenöl) „verwöhnt“ werden. Dafür den Griff dünn mit Öl einreiben.
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl, weitere | Länge: | 33.40 cm | Breite: | 2.00 cm | Höhe: | 3.00 cm | Gewicht: | 0.25 kg | mikrowellengeeignet: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |