Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F. DICK Rippenzieher, Rippenabzieher - Klinge Zieher 14 mm Rostfreier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
F. DICK Rippenzieher, Rippenabzieher - Klinge Zieher 14 mm Rostfreier
F. DICK Rippenzieher, Rippenabzieher - Klinge Zieher 14 mm Rostfreier
F. DICK Rippenzieher, Rippenabzieher - Klinge Zieher 14 mm Rostfreier
F. DICK Rippenzieher, Rippenabzieher - Klinge Zieher 14 mm Rostfreier
F. DICK Rippenzieher, Rippenabzieher - Klinge Zieher 14 mm Rostfreier
Artikel-Nr.:
     2813-401-2957
Hersteller:
     Friedr. DICK
Herst.-Nr.:
     90420000
EAN/GTIN:
     4009215092097
F. DICK Rippenzieher, Rippenabzieher - Klinge Zieher 14 mm
Rostfreier Rippenzieher mit 14 mm Klinge mit weißem Kunststoffgriff. Für das Ziehen der Rippen von Schweinebäuche bzw. zum einfachen Auslösen von Rippenknochen.

Weitere Informationen:
Länge:
16.20 cm
Breite:
2.00 cm
Höhe:
14.40 cm
Gewicht:
0.21 kg
mikrowellengeeignet:
Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,58*
€ 31,38*
12 Tage
6
Frei Haus
ab € 22,90*
€ 31,67*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.