Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F. DICK Abziehstein, Schleifstein - Körnung K1000 + K3000 Hochwertiger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
F. DICK Abziehstein, Schleifstein - Körnung K1000 + K3000 Hochwertiger
F. DICK Abziehstein, Schleifstein - Körnung K1000 + K3000 Hochwertiger
F. DICK Abziehstein, Schleifstein - Körnung K1000 + K3000 Hochwertiger
F. DICK Abziehstein, Schleifstein - Körnung K1000 + K3000 Hochwertiger
F. DICK Abziehstein, Schleifstein - Körnung K1000 + K3000 Hochwertiger
F. DICK Abziehstein, Schleifstein - Körnung K1000 + K3000 Hochwertiger
Artikel-Nr.:
     2813-401-2960
Hersteller:
     Friedr. DICK
Herst.-Nr.:
     71370000
EAN/GTIN:
     4009215196597
F. DICK Abziehstein, Schleifstein - Körnung K1000 + K3000
Hochwertiger Abziehstein mit zwei unterschiedlichen Körnungen. Die weiße Seite (Korn 1000) wird als erstes zum Abziehen verwendet. Die feinere blaue Seite (Korn 3000) zum anschließenden Feinschleifen und den Feinabzug. Wichtig: Legen Sie den Wetzstein vor dem Benutzen ca. 5-10 Minuten ins Wasser. Inkl. Winkelhalter zum leichteren Fixieren des Schärfwinkels.

Weitere Informationen:
Länge:
23.00 cm
Breite:
7.50 cm
Höhe:
2.00 cm
Gewicht:
0.59 kg
mikrowellengeeignet:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,97*
€ 74,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,26*
€ 74,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,74*
€ 71,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,20*
€ 70,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,10*
€ 67,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.