Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F. DICK Weichkäsemesser, Käsemesser - Klinge Messer 15 cm DAS MESSER: Das


Menge:  Stück  
Produktinformationen
F. DICK Weichkäsemesser, Käsemesser - Klinge Messer 15 cm DAS MESSER: Das
F. DICK Weichkäsemesser, Käsemesser - Klinge Messer 15 cm DAS MESSER: Das
F. DICK Weichkäsemesser, Käsemesser - Klinge Messer 15 cm DAS MESSER: Das
F. DICK Weichkäsemesser, Käsemesser - Klinge Messer 15 cm DAS MESSER: Das
F. DICK Weichkäsemesser, Käsemesser - Klinge Messer 15 cm DAS MESSER: Das
Artikel-Nr.:
     2813-401-2963
Hersteller:
     Friedr. DICK
Herst.-Nr.:
     81052152
EAN/GTIN:
     4009215075571
Suchbegriffe:
Brie-Messer
Briemesser
Weichkäse-Messer
Weichkäsemesser
F. DICK Weichkäsemesser, Käsemesser - Klinge Messer 15 cm
DAS MESSER: Das Weichkäsemesser ist für weiche Käsesorten geeignet. Durch die spezielle Klinge, die durchbrochen ist, gleitet die Klinge sauber durch den Käse und er bleibt kaum an ihr haften. / STAHL: Dieses Messer wird aus der hochwertigen Stahllegierung X50CrMoV15 gefertigt. Dabei ist jede Komponente des Stahl besonders wichtig / HÄRTE: 56 HRC ist der ideale Kompromiss für lange Schnitthaltigkeit und leichtes Nachschärfen. Die Messer bleiben lange scharf, lassen sich aber auch mit herkömmlichen Mitteln gut nachschärfen. / PFLEGE: Reinige deine Messer von Hand mit einem weichen Tuch und einem milden alkalischen Reinigungsmittel. Wische dein Messer nach dem Reinigen sorgfältig trocken, so vermeidest du Flecken auf der Klinge.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
27.86 cm
Breite:
2.00 cm
Höhe:
3.10 cm
Gewicht:
0.07 kg
mikrowellengeeignet:
Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,09*
€ 17,01*
16 Tage
24
€ 5,00*
ab € 12,17*
€ 17,17*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.