| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-401-2996 Herst.-Nr.: 91007500 EAN/GTIN: 4009215043969 |
| |
|
| | |
| F. DICK Bogensäge, Metzgersäge - Länge Säge 50 cm Die Schnellspannbogensäge ist das ideale Werkzeug für das Sägen von Knochen und Gefriergut. Die Schnellspannvorrichtung ermöglicht ein schnelles und einfaches Spannen des Sägeblatts. Das aggressive Sägeblatt zerteilt Knochen im Handumdrehen. Der Kunsstoffgriff liegt dabei sicher und angenehm in der Hand.
Weitere Informationen: | | Länge: | 64.10 cm | Breite: | 15.80 cm | Höhe: | 2.60 cm | Gewicht: | 0.99 kg | mikrowellengeeignet: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 64,66* | € 82,08* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,30* | € 82,85* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 69,90* | € 88,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|