Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dick Brotmesser, 32 cm, Serie "1905" Verknüpfung von Tradition und Moderne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dick Brotmesser, 32 cm, Serie "1905" Verknüpfung von Tradition und Moderne
Dick Brotmesser, 32 cm, Serie "1905" Verknüpfung von Tradition und Moderne
Dick Brotmesser, 32 cm, Serie "1905" Verknüpfung von Tradition und Moderne
Dick Brotmesser, 32 cm, Serie "1905" Verknüpfung von Tradition und Moderne
Dick Brotmesser, 32 cm, Serie "1905" Verknüpfung von Tradition und Moderne
Dick Brotmesser, 32 cm, Serie "1905" Verknüpfung von Tradition und Moderne
Dick Brotmesser, 32 cm, Serie "1905" Verknüpfung von Tradition und Moderne
Artikel-Nr.:
     2813-401-390
Hersteller:
     Friedr. DICK
Herst.-Nr.:
     81939322
EAN/GTIN:
     4009215084948
Suchbegriffe:
Brot-Messer
Brot-Schneidemesser
Brotmesser
Brotschneide-Messer
Dick Brotmesser, 32 cm, Serie "1905"
Verknüpfung von Tradition und Moderne durch die Neuauflage des historischen Designs: Im Jahr 1905 hat Friedr. Dick eine Kochmesserserie mit massiven Zwingen entwickelt, diese ersetzten die bisher üblichen Nieten. Damals wie heute besticht die geschmiedete Serie durch ihre ungewöhnliche Optik. Die Klinge besteht aus dem speziellen deutschen Edelstahl XCrMoV15.

Weitere Informationen:
Länge:
45.40 cm
Breite:
1.90 cm
Höhe:
5.06 cm
Gewicht:
0.54 kg
Weitere Suchbegriffe: brotmesser f.dick, brot messer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
18
Frei Haus
ab € 80,50*
€ 99,58*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 81,73*
€ 100,92*
10 Tage
24
€ 5,00*
ab € 112,08*
€ 137,33*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,92*
€ 120,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,50*
€ 119,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,40*
€ 115,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,24*
€ 113,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,73*
€ 97,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.