Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dick Universalmesser 11cm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dick Universalmesser 11cm,
Dick Universalmesser 11cm,
Dick Universalmesser 11cm,
Artikel-Nr.:
     2813-401-428
Hersteller:
     Friedr. DICK
Herst.-Nr.:
     82612112
EAN/GTIN:
     4009215040647
Suchbegriffe:
Allzweckmesser
Fleischmesser
Kochmesser
Kochmesser Set
Dick Universalmesser 11cm,

Weitere Informationen:
Länge:
22.00 cm
Breite:
1.10 cm
Höhe:
2.50 cm
Gewicht:
0.04 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,00*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.