Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dick Schinkenmesser 25 cm, Serie "ProDynamic"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dick Schinkenmesser 25 cm, Serie "ProDynamic"
Dick Schinkenmesser 25 cm, Serie "ProDynamic"
Artikel-Nr.:
     2813-401-461
Hersteller:
     Friedr. DICK
Herst.-Nr.:
     85004252
EAN/GTIN:
     4009215158816
Suchbegriffe:
Schinken-Messer
Schinkenmesser
Tranchier-Messer
Tranchiermesser
Dick Schinkenmesser 25 cm, Serie "ProDynamic"

Weitere Informationen:
Länge:
38 cm
Breite:
2 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
0.12 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.