Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dick Tranchiermesser 26 cm, Serie "ProDynamic"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dick Tranchiermesser 26 cm, Serie "ProDynamic"
Dick Tranchiermesser 26 cm, Serie "ProDynamic"
Artikel-Nr.:
     2813-401-480
Hersteller:
     Friedr. DICK
Herst.-Nr.:
     85456262
EAN/GTIN:
     4009215090741
Suchbegriffe:
Schinken-Messer
Schinkenmesser
Tranchier-Messer
Tranchiermesser
Dick Tranchiermesser 26 cm, Serie "ProDynamic"

Weitere Informationen:
Länge:
39 cm
Breite:
2 cm
Höhe:
4 cm
Gewicht:
0.16 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,41*
€ 26,74*
4 Tage
21
€ 5,99*
ab € 19,54*
€ 26,99*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.